ECON® Blindpuntstuk Type: 12438 RVS 316L - draad
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.
Product:
Blind puntstuk
Materiaal:
RVS 316L (massief)
Afwerking:
< 0,8Mµ
Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851
Aansluiting:
DIN11851
Opties:
- Diverse materialen afdichtingen type: 12445.
- Blindpuntstuk type: 12571 (geperst).
- Blinddraadstuk type: 12428.
- Blindwartel type: 12446, 12448 en 12572.
Toepassing
Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen