ProductPage

ECON® Puntstuk Type: 12436 DIN RVS 316L - draad/las

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Puntstuk las

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluitingen:
DIN11850 Reihe 2 of BS 4825

Opties:

  • Tevens leverbaar voor ISO 1127 met (type: 12594)

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Laseind
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Normering las aansluiting: DIN 11850 row 2
Normering aansluiting: NEN EN 10357
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Puntstuk 12436 las DIN 316L 13x1,5 DN10 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 13x1,5 DN10 ERIKS Artikelnr: 12682238
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 316L 19x1,5 DN15 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 19x1,5 DN15 ERIKS Artikelnr: 12682239
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 316L 23x1,5 DN20 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 23x1,5 DN20 ERIKS Artikelnr: 12682240
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 316L 29x1,5 DN25 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 29x1,5 DN25 ERIKS Artikelnr: 12682241
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 316L 35x1,5 DN32 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 35x1,5 DN32 ERIKS Artikelnr: 12682242
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 316L 41x1,5 DN40 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 41x1,5 DN40 ERIKS Artikelnr: 12682243
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 316L 53x1,5 DN50 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 53x1,5 DN50 ERIKS Artikelnr: 12682244
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 316L 70x2 DN65 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 70x2 DN65 ERIKS Artikelnr: 12682245
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 316L 85x2 DN80 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 85x2 DN80 ERIKS Artikelnr: 12682246
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk 12436 las DIN 316L 104x2 DN100 ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 104x2 DN100 ERIKS Artikelnr: 12682247
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Laseind
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Normering las aansluiting: DIN 11850 row 2
Normering aansluiting: NEN EN 10357
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende