ProductPage

Aseptische lasferrule/ Tri-clamp met borst DIN 11864-3 NKF met O-ring groef, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Lasferrule/ Tri-clamp met borst (Nutklemmflansch) en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
  • De lasferrule met borst dient in combinatie met een O-ring en klembeugel gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring en klembeugel.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
  • zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met groef DIN 11864-3 BKF, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial
  • voor klem zie ECON Tri Clamp klemband 12750 RVS 304

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Tri-clamp met borst
Type: NKF-A-IMP
Norm: DIN 11864-3
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - 1/2" Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - 1/2" ERIKS Artikelnr: 12949875
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - 3/4" Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - 3/4" ERIKS Artikelnr: 12949876
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - 1" Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - 1" ERIKS Artikelnr: 12949877
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - 1.1/2" Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12949878
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - 2" Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - 2" ERIKS Artikelnr: 12949879
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - 2.1/2" Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12949880
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - 3" Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - 3" ERIKS Artikelnr: 12949881
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - 4" Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - 4" ERIKS Artikelnr: 12949882
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Tri-clamp met borst
Type: NKF-A-IMP
Norm: DIN 11864-3
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)