ProductPage

Aseptische lasferrule/ Tri-clamp met borst DIN 11864-3 NKF met O-ring groef, Form A; buisafmeting volgens ISO

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Lasferrule/ Tri-clamp met borst (Nutklemmflansch) en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • De lasferrule met borst dient in combinatie met een O-ring en klembeugel gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring en klembeugel.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
  • zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met groef DIN 11864-3 BKF, Form A; buisafmeting volgens ISO
  • voor klem zie ECON Tri Clamp klemband 12750 RVS 304

Vorm: Tri-clamp met borst
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nom. binnendiameter slang
Type: NKF-A-ISO
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr: 12949865
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr: 12949866
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr: 12949867
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 ERIKS Artikelnr: 12949868
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 ERIKS Artikelnr: 12949869
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 ERIKS Artikelnr: 12949870
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 ERIKS Artikelnr: 12949871
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 ERIKS Artikelnr: 12949872
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr: 12949873
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr: 12949874
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Tri-clamp met borst
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nom. binnendiameter slang
Type: NKF-A-ISO
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)