ProductPage

Welding neck flange staal ASTM/ASME 150lbs

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Norm: ASTM B16.5
Type: GMV-FF-A-ANSI11-LBS150
Materiaal: Staal
Laseind buitendiameter (mm)
Laseind dikte (mm)
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting: ANSI 150
Maat aansluiting
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Voorlasflens staal 150LBS 1/2" Voorlasflens staal 150LBS 1/2" ERIKS Artikelnr: 11145550
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens staal 150LBS 3/4" Voorlasflens staal 150LBS 3/4" ERIKS Artikelnr: 11145551
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens staal 150LBS 1.1/4" Voorlasflens staal 150LBS 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 11145552
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens staal 150LBS 1.1/2" Voorlasflens staal 150LBS 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 11137322
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens staal 150LBS 2" Voorlasflens staal 150LBS 2" ERIKS Artikelnr: 11145573
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens staal 150LBS 2.1/2" Voorlasflens staal 150LBS 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 11145595
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens staal 150LBS 3" Voorlasflens staal 150LBS 3" ERIKS Artikelnr: 11060005
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens staal 150LBS 4" Voorlasflens staal 150LBS 4" ERIKS Artikelnr: 11145574
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens staal 150LBS 5" Voorlasflens staal 150LBS 5" ERIKS Artikelnr: 11145575
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASTM B16.5
Type: GMV-FF-A-ANSI11-LBS150
Materiaal: Staal
Laseind buitendiameter (mm)
Laseind dikte (mm)
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting: ANSI 150
Maat aansluiting
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)