ItemPage
PCE

Aanboorzadel PP EPDM 6.50.064 63x3/4"

Serie: 6.50

ERIKS Artikelnr: 10048595

Spuitgegoten klem aanboorzadel van PP, met een RVS versterkingsring en een EPDM afdichting.

Het aanboorzadel is voorzien van een gas cilindrische binnendraad en daardoor uitermate geschikt voor het creëren van bijvoorbeeld een meetpunt.

Doordat het zadel om de buis geklemd wordt, is deze geschikt voor verschillende kunststof leidingmaterialen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Vorm Aanboorzadel
Materiaal PP-H
Nom. binnendiameter 3/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) 63
Aansluiting Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel PN10
Aantal schalen 2
Geschikt voor elektrolasmof Nee
Kleur Zwart
Bevestiging op buis Klem
Breedte (mm) 80
Materiaal inlage EPDM
Met frees Nee
Ongeboord Nee