Aanboorzadel PP EPDM 6.50.110 110x1"
Serie: 6.50
ERIKS Artikelnr: 10048606
Spuitgegoten klem aanboorzadel van PP, met een RVS versterkingsring en een EPDM afdichting.
Het aanboorzadel is voorzien van een gas cilindrische binnendraad en daardoor uitermate geschikt voor het creëren van bijvoorbeeld een meetpunt.
Doordat het zadel om de buis geklemd wordt, is deze geschikt voor verschillende kunststof leidingmaterialen.
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | PP-H |
Nom. binnendiameter | 110 x 1" |
Druktrap artikel | PN10 |
Aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Aantal schalen | 2 |
Bevestiging op buis | Klem |
Breedte (mm) | 114 |
FM keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Geschikt voor uitwendige buisdiameter (mm) | 110 |
KIWA-keur | Nee |
Kleur | Zwart |
Lengte aansluiting 2 (mm) | 86 |
LPCB keur | Nee |
Materiaal inlage | EPDM |
Met frees | Nee |
Ongeboord | Nee |
Toegestaan door NCP | Nee |
UL keur | Nee |
ULC keur | Nee |
VdS keur | Nee |
Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 64 |