FIP Aanboorzadel PP NBR UFM 110x1.1/4"

ERIKS Artikelnr: 10048546
Aanboorzadel in PP/ NBR UFM binnendraad
- aansluiting voor kunststof of metalen draad
- versterkingsring RVS (A2)
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | PP-H |
Druktrap artikel | PN10 |
Aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Aantal schalen | 2 |
Bevestiging op buis | Klem |
Breedte (mm) | 98.5 |
FM keur | Nee |
Gastec QA | Nee |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Geschikt voor uitwendige buisdiameter (mm) | 110 |
KIWA-keur | Nee |
Kleur | Zwart |
Lengte aansluiting 2 (mm) | 89 |
LPCB keur | Nee |
Materiaal inlage | NBR |
Met frees | Nee |
Ongeboord | Nee |
Toegestaan door NCP | Nee |
UL keur | Nee |
ULC keur | Nee |
VdS keur | Nee |
Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 65 |