ProductPage

DURAPIPE Y-filter Serie: HOUVA ABS Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

radiaal in- en uitbouwbaar

Voorraadartikel
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Perforatiemaat (mm): 0.8
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 20mm DURAPIPE Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 11263157
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 25mm DURAPIPE Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 11263158
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 32mm DURAPIPE Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 11263159
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 40mm DURAPIPE Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 11263160
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 50mm DURAPIPE Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 11263161
 
Log in om prijzen te zien
Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 63mm DURAPIPE Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 11263162
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Perforatiemaat (mm): 0.8
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)