ProductPage

DURAPIPE 3-delige koppeling in ABS Serie: 11.223 buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
3-delige koppeling ABS 11.223.306 20x1/2"M DURAPIPE 3-delige koppeling ABS 11.223.306 20x1/2"M ERIKS Artikelnr: 13364750
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling ABS 11.223.307 25x3/4"M DURAPIPE 3-delige koppeling ABS 11.223.307 25x3/4"M ERIKS Artikelnr: 13364751
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling ABS 11.223.308 32x1"M DURAPIPE 3-delige koppeling ABS 11.223.308 32x1"M ERIKS Artikelnr: 13364752
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling ABS 11.223.309 40x1.1/4"M DURAPIPE 3-delige koppeling ABS 11.223.309 40x1.1/4"M ERIKS Artikelnr: 13364753
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling ABS 11.223.310 50x1.1/2"M DURAPIPE 3-delige koppeling ABS 11.223.310 50x1.1/2"M ERIKS Artikelnr: 13364754
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling ABS 11.223.311 63x2"M DURAPIPE 3-delige koppeling ABS 11.223.311 63x2"M ERIKS Artikelnr: 13364755
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)