ProductPage

DURAPIPE Drukslangpilaar in ABS Serie: 11.158

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Slangpilaar
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Slangpilaar
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Drukslangpilaar ABS 11.158.305 16 x 16 DURAPIPE Drukslangpilaar ABS 11.158.305 16 x 16 ERIKS Artikelnr: 10045337
 
Log in om prijzen te zien
Drukslangpilaar ABS 11.158.306 20 x 20 DURAPIPE Drukslangpilaar ABS 11.158.306 20 x 20 ERIKS Artikelnr: 10045338
 
Log in om prijzen te zien
Drukslangpilaar ABS 11.158.307 25 x 25 DURAPIPE Drukslangpilaar ABS 11.158.307 25 x 25 ERIKS Artikelnr: 10045339
 
Log in om prijzen te zien
Drukslangpilaar ABS 11.158.308 32 x 30 DURAPIPE Drukslangpilaar ABS 11.158.308 32 x 30 ERIKS Artikelnr: 10045340
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Slangpilaar
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Slangpilaar
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)