ProductPage

DURAPIPE Muurblok rond in ABS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Wandhouder
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Muurblok rond ABS 16x3/8" DURAPIPE Muurblok rond ABS 16x3/8" ERIKS Artikelnr: 10046595
 
Log in om prijzen te zien
Muurblok rond ABS 20x1/2" DURAPIPE Muurblok rond ABS 20x1/2" ERIKS Artikelnr: 10046596
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Wandhouder
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)