ProductPage

DURAPIPE Puntstuk in ABS type 11.151 PN10 - buitendraad

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting: Lijmeind/lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Puntstuk ABS 11.151.331 PN10 16/12x3/8" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.331 PN10 16/12x3/8" ERIKS Artikelnr: 10047183
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.151.332 PN10 20/16x3/8" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.332 PN10 20/16x3/8" ERIKS Artikelnr: 10047184
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.151.333 PN10 20/16x1/2" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.333 PN10 20/16x1/2" ERIKS Artikelnr: 10047185
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.151.334 PN10 25/20x1/2" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.334 PN10 25/20x1/2" ERIKS Artikelnr: 10047186
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.151.335 PN10 25/20x3/4" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.335 PN10 25/20x3/4" ERIKS Artikelnr: 10047187
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.151.352 PN10 32/25x1/2" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.352 PN10 32/25x1/2" ERIKS Artikelnr: 10047197
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.151.336 PN10 32/25x3/4" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.336 PN10 32/25x3/4" ERIKS Artikelnr: 10047188
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.151.337 PN10 32/25x1" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.337 PN10 32/25x1" ERIKS Artikelnr: 10047189
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.151.338 PN10 40/32x1" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.338 PN10 40/32x1" ERIKS Artikelnr: 10047190
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.151.339 PN10 40/32x1.1/4" DURAPIPE Puntstuk ABS 11.151.339 PN10 40/32x1.1/4" ERIKS Artikelnr: 10047191
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Puntstuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting: Lijmeind/lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende