ProductPage

DURAPIPE Puntstuk in ABS Serie: 11.207

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Vorm: Puntstuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Puntstuk ABS 11.207.306 20 DURAPIPE Puntstuk ABS 11.207.306 20 ERIKS Artikelnr: 10046696
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.207.308 32 DURAPIPE Puntstuk ABS 11.207.308 32 ERIKS Artikelnr: 10046698
 
Log in om prijzen te zien
Puntstuk ABS 11.207.311 63 DURAPIPE Puntstuk ABS 11.207.311 63 ERIKS Artikelnr: 10046701
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Puntstuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)