ProductPage

DURAPIPE Schroefbus in ABS Serie: 11.153 PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Schroefbus
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind/lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPT)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Schroefbus ABS 11.153.331 PN10 16/12x3/8" DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.331 PN10 16/12x3/8" ERIKS Artikelnr: 10047198
 
Log in om prijzen te zien
Schroefbus ABS 11.153.333 PN10 20/16x1/2" DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.333 PN10 20/16x1/2" ERIKS Artikelnr: 10047199
 
Log in om prijzen te zien
Schroefbus ABS 11.153.335 PN10 25/20x3/4" DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.335 PN10 25/20x3/4" ERIKS Artikelnr: 10047200
 
Log in om prijzen te zien
Schroefbus ABS 11.153.337 PN10 32/25x1" DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.337 PN10 32/25x1" ERIKS Artikelnr: 10047201
 
Log in om prijzen te zien
Schroefbus ABS 11.153.339 PN10 40/32x1.1/4 DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.339 PN10 40/32x1.1/4 ERIKS Artikelnr: 10047202
 
Log in om prijzen te zien
Schroefbus ABS 11.153.341 PN10 50/40x1.1/2 DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.341 PN10 50/40x1.1/2 ERIKS Artikelnr: 10047203
 
Log in om prijzen te zien
Schroefbus ABS 11.153.343 PN10 63/50x2" DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.343 PN10 63/50x2" ERIKS Artikelnr: 10047204
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Schroefbus
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind/lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPT)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)