ProductPage

DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 16mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 16mm ERIKS Artikelnr: 10046403
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 20mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 10046404
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 25mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 10046405
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 32mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 10046406
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 40mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 10046407
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 50mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 10046408
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 63mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 10046409
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 75mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 75mm ERIKS Artikelnr: 10046410
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 90mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 90mm ERIKS Artikelnr: 10046411
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 110mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 122 ABS PN10 Lijmmof 110mm ERIKS Artikelnr: 10046412
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende