ProductPage

DURAPIPE Verloopring in ABS Serie: 11.109 - lijm-eind/-mof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Verloopring
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Lijmmof
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Verloopring ABS 11.109.412 20x16 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.412 20x16 ERIKS Artikelnr: 10045980
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.415 25x20 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.415 25x20 ERIKS Artikelnr: 10045981
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.419 32x25 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.419 32x25 ERIKS Artikelnr: 10045983
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.417 32x16 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.417 32x16 ERIKS Artikelnr: 10045982
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.423 40x32 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.423 40x32 ERIKS Artikelnr: 10045984
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.424 50x20 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.424 50x20 ERIKS Artikelnr: 10045985
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.425 50x25 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.425 50x25 ERIKS Artikelnr: 10045986
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.426 50x32 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.426 50x32 ERIKS Artikelnr: 10045987
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.427 50x40 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.427 50x40 ERIKS Artikelnr: 10045988
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring ABS 11.109.429 63x25 DURAPIPE Verloopring ABS 11.109.429 63x25 ERIKS Artikelnr: 10045989
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Verloopring
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Lijmmof
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende