ProductPage

DURAPIPE Verloopstuk in ABS Serie: 11.114

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Reduceerstuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind/lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Lijmmof
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Verloopstuk ABS 11.114.412 25/20x16 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.412 25/20x16 ERIKS Artikelnr: 10046567
 
Log in om prijzen te zien
Verloopstuk ABS 11.114.415 32/25x20 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.415 32/25x20 ERIKS Artikelnr: 10046568
 
Log in om prijzen te zien
Verloopstuk ABS 11.114.419 40/32x25 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.419 40/32x25 ERIKS Artikelnr: 10046569
 
Log in om prijzen te zien
Verloopstuk ABS 11.114.423 50/40x32 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.423 50/40x32 ERIKS Artikelnr: 10046570
 
Log in om prijzen te zien
Verloopstuk ABS 11.114.427 63/50x40 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.427 63/50x40 ERIKS Artikelnr: 10046571
 
Log in om prijzen te zien
Verloopstuk ABS 11.114.432 75/63x50 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.432 75/63x50 ERIKS Artikelnr: 10046572
 
Log in om prijzen te zien
Verloopstuk ABS 11.114.438 90/75x63 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.438 90/75x63 ERIKS Artikelnr: 10046573
 
Log in om prijzen te zien
Verloopstuk ABS 11.114.444 110/90x75 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.444 110/90x75 ERIKS Artikelnr: 10046574
 
Log in om prijzen te zien
Verloopstuk ABS 11.114.451 125/110x90 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.451 125/110x90 ERIKS Artikelnr: 10046575
 
Log in om prijzen te zien
Verloopstuk ABS 11.114.459 140/125x110 DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.459 140/125x110 ERIKS Artikelnr: 10046576
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Reduceerstuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind/lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Lijmmof
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende