ProductPage

DURAPIPE Knie 45° in Airline-Xtra® Serie: 31.119 - lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Knie 45° Airline-Xtra PN12.5 31.119.xxx
            
            Lijmmof            

                    
  • geen vloeibare PTFE. Loctite gebruiken
  •                 
  • licht blauw volgens BS 4800 en BS 1710
  •                 
  • afmeting volgens DIN 8062. en ISO 161/1.
  •             

Voorraadartikel
Vorm: Elleboog
Materiaal: ABS AIRLINE-XTRA®
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN12.5
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.305 16 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.305 16 ERIKS Artikelnr: 10045609
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.306 20 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.306 20 ERIKS Artikelnr: 10045610
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.307 25 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.307 25 ERIKS Artikelnr: 10045611
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.308 32 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.308 32 ERIKS Artikelnr: 10045612
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.309 40 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.309 40 ERIKS Artikelnr: 10045613
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.310 50 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.310 50 ERIKS Artikelnr: 10045614
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.311 63 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.311 63 ERIKS Artikelnr: 10045615
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.312 75 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.312 75 ERIKS Artikelnr: 10045616
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.313 90 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.313 90 ERIKS Artikelnr: 10045617
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° Airline-Xtra 31.119.314 110 DURAPIPE Knie 45° Airline-Xtra 31.119.314 110 ERIKS Artikelnr: 10045618
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Elleboog
Materiaal: ABS AIRLINE-XTRA®
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN12.5
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)