ProductPage

DURAPIPE Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Lijmmof

        
  • geen vloeibare PTFE
  •     
  • Loctite gebruiken.
  •     
  • licht blauw volgens BS 4800 en BS 1710.
  •     
  • afmeting volgens DIN 8062 en ISO 161/1

Voorraadartikel
Vorm: Kraagbus
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN12.5
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 32mm DURAPIPE Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 10043323
 
Log in om prijzen te zien
Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 40mm DURAPIPE Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 10043324
 
Log in om prijzen te zien
Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 50mm DURAPIPE Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 10043325
 
Log in om prijzen te zien
Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 63mm DURAPIPE Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 10043326
 
Log in om prijzen te zien
Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 75mm DURAPIPE Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 75mm ERIKS Artikelnr: 10043327
 
Log in om prijzen te zien
Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 90mm DURAPIPE Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 90mm ERIKS Artikelnr: 10043328
 
Log in om prijzen te zien
Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 110mm DURAPIPE Kraagbus gegroefd Serie: 31.135 Type: Airl-X ABS PN12.5 Lijmmof 110mm ERIKS Artikelnr: 10043329
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Kraagbus
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN12.5
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)