ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Niet trekvaste koppelingen voor alle buismaterialen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 5 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Flexibele koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Compenseert axiale bewegingen.
  • Vervanger van de FLEX1L.

Tabellen
Voorraadartikel
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813690
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 54mm-54mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 54mm-54mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813691
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813693
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 84mm-84mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 84mm-84mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813694
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813695
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 104mm-104mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 104mm-104mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813696
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 108mm-108mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 108mm-108mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813697
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813698
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 139.7mm-139.7mm Lengte: 107mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 139.7mm-139.7mm Lengte: 107mm ERIKS Artikelnr: 11813700
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 159mm-159mm Lengte: 107mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5523 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 159mm-159mm Lengte: 107mm ERIKS Artikelnr: 11813701
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende