ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Niet trekvaste koppelingen voor alle buismaterialen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 5 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Flexibele koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Compenseert axiale bewegingen.
  • Vervanger van de FLEX1L.

Tabellen
Voorraadartikel
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 48.3mm PN16 niet trekvast STRAUB Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 48.3mm PN16 niet trekvast ERIKS Artikelnr: 11813703
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 60.3mm PN16 niet trekvast STRAUB Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 60.3mm PN16 niet trekvast ERIKS Artikelnr: 11813704
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 76.1mm PN16 niet trekvast STRAUB Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 76.1mm PN16 niet trekvast ERIKS Artikelnr: 11813705
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 88.9mm PN16 niet trekvast STRAUB Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 88.9mm PN16 niet trekvast ERIKS Artikelnr: 11813707
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 114.3mm PN16 niet trekvast STRAUB Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 114.3mm PN16 niet trekvast ERIKS Artikelnr: 11813710
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 139.7mm PN16 niet trekvast STRAUB Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 139.7mm PN16 niet trekvast ERIKS Artikelnr: 11813712
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 168.3mm PN16 niet trekvast STRAUB Pijpkoppeling fig. 5524 serie Flex1 roestvaststaal/NBR 168.3mm PN16 niet trekvast ERIKS Artikelnr: 11813714
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)