ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5526 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Niet trekvaste koppelingen voor alle buismaterialen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 4° hoekverdraaiing opnemen en 10 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Flexibele koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Compenseert axiale bewegingen.
  • Vervanger van de FLEX2L.

Voorraadartikel
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 273
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 273
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5526 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN8 273mm-273mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex2 Type: 5526 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN8 273mm-273mm ERIKS Artikelnr: 13367965
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 273
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 273
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)