ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Reparatiekoppelingen voor alle buismaterialen. Ook als niet-trekvaste pijpverbinding inzetbaar. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 5 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Reparatie koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Scharnierende koppeling.
  • Vervanger van de OPEN-FLEX1L.

Tabellen
Voorraadartikel
Vorm: Reparatiekoppeling
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813730
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 54mm-54mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 54mm-54mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813731
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 57mm-57mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 57mm-57mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813732
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813733
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813734
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813735
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813738
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Lengte: 107mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Lengte: 107mm ERIKS Artikelnr: 11813740
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Lengte: 107mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5531 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Lengte: 107mm ERIKS Artikelnr: 11813742
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Reparatiekoppeling
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)