ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex2 Type: 5535 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Productoverzicht

Reparatiekoppelingen voor alle buismaterialen. Ook als niet-trekvaste pijpverbinding inzetbaar. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 10 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Reparatie koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Scharnierende koppeling.
  • Leverbaar in alle buisdiameters tussen 180 mm en 2032 mm.
  • Vervanger van de OPEN-FLEX2L.

Vorm: Reparatiekoppeling
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 219.1
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 219.1
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN9
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex2 Type: 5535 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN9 219.1mm-219.1mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex2 Type: 5535 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/NBR PN9 219.1mm-219.1mm ERIKS Artikelnr: 13367974
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Reparatiekoppeling
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 219.1
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 219.1
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN9
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)