ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Trekvaste koppelingen voor het verbinden van metalen buizen aan kunststof buizen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 4° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld. Voor buizen van PE of andere zachte thermoplasten moet een steunring worden toegepast.

Toepassingsgebied

  • Apparaten- en machinebouw.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Trekvaste koppeling.
  • Geschikt voor overgang van kunststof naar metalen buizen.
  • Bij zachte thermoplasten steunring toepassen.

Tabellen
Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 40mm-38mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 40mm-38mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813684
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 50mm-48.3mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 50mm-48.3mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813685
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 63mm-60.3mm Lengte: 76mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 63mm-60.3mm Lengte: 76mm ERIKS Artikelnr: 11813686
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 75mm-76.1mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 75mm-76.1mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813687
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 90mm-88.9mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5520 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 90mm-88.9mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813688
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)