ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Reparatiekoppelingen voor alle buismaterialen. Ook als niet-trekvaste pijpverbinding inzetbaar. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 5 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Reparatie koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Scharnierende koppeling.
  • Vervanger van de OPEN-FLEX1L.

Tabellen
Voorraadartikel
Vorm: Reparatiekoppeling
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813715
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 54mm-54mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 54mm-54mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813716
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 57mm-57mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 57mm-57mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813717
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813718
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813719
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 84mm-84mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 84mm-84mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813720
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813721
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 104mm-104mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 104mm-104mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813722
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 108mm-108mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 108mm-108mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813723
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex1 Type: 5530 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813724
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Reparatiekoppeling
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende