ProductPage

GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Toepasbaar in combinatie met voorlaskraag en vlakke dichting
  • Geschikt voor stuiklasfittingen

Technische informatie
Uitvoering
Tabellen
Norm: EN 1092-1/02
Flenssoort: Overschuifflens
Druktrap flens: PN16
Materiaal: PP met staalkern
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN15 20mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN15 20mm ERIKS Artikelnr: 11176663
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN25 32mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN25 32mm ERIKS Artikelnr: 11426692
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN32 40mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN32 40mm ERIKS Artikelnr: 11176666
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN40 50mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN40 50mm ERIKS Artikelnr: 11258744
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN50 63mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN50 63mm ERIKS Artikelnr: 11176668
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN65 75mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN65 75mm ERIKS Artikelnr: 11176669
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN80 90mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN80 90mm ERIKS Artikelnr: 11176670
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN80 90mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN80 90mm ERIKS Artikelnr: 12188889
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm ERIKS Artikelnr: 12250992
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm GF Overschuifflens Serie: 700 PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm ERIKS Artikelnr: 11176671
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN 1092-1/02
Flenssoort: Overschuifflens
Druktrap flens: PN16
Materiaal: PP met staalkern
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende