ProductPage

VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Toepasbaar in combinatie met kraagbus en vlakke dichting

Technische informatie
Uitvoering
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flenssoort: Overschuifflens
Druktrap flens: PN10
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm ERIKS Artikelnr: 12976146
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm ERIKS Artikelnr: 12976147
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm ERIKS Artikelnr: 11119424
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm ERIKS Artikelnr: 11119425
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm ERIKS Artikelnr: 11119468
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm ERIKS Artikelnr: 11119469
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm ERIKS Artikelnr: 11119470
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm ERIKS Artikelnr: 11119471
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm ERIKS Artikelnr: 11119472
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN125 140mm VDL Overschuifflens Serie: 3.72 PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN125 140mm ERIKS Artikelnr: 11119524
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flenssoort: Overschuifflens
Druktrap flens: PN10
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende