ProductPage

AKATHERM Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: glasvezel verstekt kunststof, U.V. gestabiliseerd. Binnendraad aansluiting BSP. Werkdruk 14 bar bij 20°C.

Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: PA GF
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) AKATHERM Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 10055389
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) AKATHERM Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 10055387
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) AKATHERM Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 10055391
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) AKATHERM Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 10055390
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) AKATHERM Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF/PTFE PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 10055388
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: PA GF
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)