ItemPage
PCE

AKO Slangafsluiter fig. 209 POM/NBR-LW pneumatisch bediend 1/2"BSPP

Type: 209

ERIKS Artikelnr: 11664526

Econosto Artikelnr: 693260

Polyoxymethyleen slangafsluiter, BSP binnendraadaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en zwaardere industriële processen, abrasieve en corrosieve vloeistoffen, voedingsmiddelen industrie zoals wijnproductie en bierbrouwerijen, farmacie en in vacuüm transportsystemen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal huis POM
Nom. binnendiameter 1/2" (15)
Aansluiting Binnendraad (BSPP)
Bediening Pneumatisch
Materiaal slang/manchet NR (natuurrubber) wit
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 80
Max. stuurdruk (bar) 8
Max. werkdruk (bar) 6