ProductPage

AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 Pneumatisch bediend Binnendraad (BSPP)

Polyoxymethyleen slangafsluiter, BSP binnendraadaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en zwaardere industriële processen, abrasieve en corrosieve vloeistoffen, voedingsmiddelen industrie zoals wijnproductie en bierbrouwerijen, farmacie en in vacuüm transportsystemen.

Toepassing

Aanbevolen in: Machinebouw, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: POM
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Materiaal code slang/manchet
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM EPDM Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM EPDM Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12134355
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NR-LX Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NR-LX Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11924735
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NR-X Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NR-X Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11481590
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NBR-LW Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NBR-LW Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11664526
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NBR-LW Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NBR-LW Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11547023
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NR-X Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NR-X Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11481592
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM EPDM Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM EPDM Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12362540
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NBR Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NBR Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12218026
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NR-X Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NR-X Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11481851
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM EPDM Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 1" (25) AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM EPDM Pneumatisch bediend PN6 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12136649
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: POM
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Materiaal code slang/manchet
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende