ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE Laseind PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal huis: PP/PE
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13248686
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13248694
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13248687
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13248695
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Laseind 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Laseind 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13032192
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13248696
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 13248688
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 13248697
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 13248689
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 13248698
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal huis: PP/PE
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende