ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE Elektrisch bediend Kunststoflaseind PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PP/PE
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577764
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577575
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577773
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577584
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577765
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577576
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577774
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577585
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13577766
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13577577
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PP/PE
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende