ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Materiaal huis: PP
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 16mm DN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 12478842
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478853
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478854
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478855
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478856
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478857
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 63mm DN50 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12478858
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 75mm DN65 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 12478859
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 90mm DN80 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 12478860
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 110mm DN100 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12478861
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Materiaal huis: PP
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)