ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478795
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478796
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478797
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 40mm DN32 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478798
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 50mm DN40 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478799
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 63mm DN50 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12478800
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 75mm DN65 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 12478801
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 90mm DN80 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 12478802
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 110mm DN100 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12478803
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP PTFE PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478804
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende