ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP Kunststoflaseind PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 20mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 20mm ERIKS Artikelnr: 13248703
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 25mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 25mm ERIKS Artikelnr: 13248704
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 32mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 32mm ERIKS Artikelnr: 13032203
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 40mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 40mm ERIKS Artikelnr: 13248705
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 50mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 50mm ERIKS Artikelnr: 13248706
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 63mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 63mm ERIKS Artikelnr: 13248707
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal huis: PP
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Materiaal membraan: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)