ProductPage

AQUATHERM Inbouw stopkraan in PP-R gechromeerd bovendeel - lasmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Lasmof PP-R. Draaibare onderdelen: messing/verchroomd. Huis: PP-R. Kleur groen, niet radiaal uitbouwbaar. Duurzaam product.

Materiaal huis: PP-R
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN20
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knop
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN15 20mm L=100 AQUATHERM Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN15 20mm L=100 ERIKS Artikelnr: 11086995
 
Log in om prijzen te zien
Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN15 20mm AQUATHERM Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN15 20mm ERIKS Artikelnr: 11086912
 
Log in om prijzen te zien
Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN20 25mm AQUATHERM Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN20 25mm ERIKS Artikelnr: 11086963
 
Log in om prijzen te zien
Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN20 25mm L=100 AQUATHERM Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN20 25mm L=100 ERIKS Artikelnr: 11086996
 
Log in om prijzen te zien
Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN25 32mm AQUATHERM Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN25 32mm ERIKS Artikelnr: 11086964
 
Log in om prijzen te zien
Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN25 32mm L=100 AQUATHERM Inbouwstopkraan chroom bovendeel PP-R/Rubber Vaste klep Recht PN20 Kunststoflasmof DN25 32mm L=100 ERIKS Artikelnr: 11086997
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PP-R
Bouwvorm: Recht
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN20
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knop
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)