ProductPage

Kogelkraan 1-delig vol PP-R lasmof

Hoogwaardige 1-delige PP-R kogelkraan met volle doorlaat. Drukklasse PN25. Deze kogelkraan heeft lasmof aansluitingen en wordt bediend door middel van een hendel. Direct verlasbaar met Aquatherm PP-R MF (OT) buizen. Deze kogelkraan is vanwege zijn korte inbouwlengte en temperatuursrange zeer goed toepasbaar in zowel verwarmings- als koelinstallaties.

Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: PP-R
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: EPDM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kogelkraan 1-delig vol PP-R 20 Kogelkraan 1-delig vol PP-R 20 ERIKS Artikelnr: 13250353
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan 1-delig vol PP-R 25 Kogelkraan 1-delig vol PP-R 25 ERIKS Artikelnr: 13250356
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: PP-R
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: EPDM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)