ProductPage

AQUATHERM Kogelkraan PP-R Kunststoflasmof PN12.5

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan Aquatherm vol PP-R 2 x moflas

        
  • Wartel PP glas gevuld
  •     
  • PTFE zitting
  •     
  • EPDM O-ringen
  •     
  • Kleur groen
  •     
  • radiaal uitbouwbaar

Duurzaam product.

Voorraadartikel
Materiaal huis: PP-R
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN12.5
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 20mm DN15 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11281684
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 25mm DN20 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11281685
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 32mm DN25 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11281686
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 40mm DN32 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11281687
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 50mm DN40 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11281688
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 63mm DN50 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 11281689
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 75mm DN65 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN12.5 Kunststoflasmof 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 11087875
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: PP-R
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN12.5
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)