ProductPage

AQUATHERM Kogelkraan PP-R Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan Aquatherm PP-R Flens tussenbouw

        
  • 90mmof 110 mm: zeskantbout M16x60 (niet inbegrepen)
  •     
  • 160 mm : zeskantbout M20x80 (niet inbegrepen)
  •     
  • met handel

Materiaal huis: PP-R
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 90mm DN80 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 12269578
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 110mm DN100 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12269564
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 160mm DN150 AQUATHERM Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 160mm DN150 ERIKS Artikelnr: 12269565
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PP-R
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)