ProductPage

AQUATHERM Vlinderklep in PP-R SDR met hendel

Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 160
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm): 242
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Gietijzer nodulair, vernikkeld
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Vlinderklep PP-R SDR 11 160 AQUATHERM Vlinderklep PP-R SDR 11 160 ERIKS Artikelnr: 13222152
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep PP-R SDR 17,6 160 AQUATHERM Vlinderklep PP-R SDR 17,6 160 ERIKS Artikelnr: 13222153
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 160
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm): 242
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: Gietijzer nodulair, vernikkeld
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)