ProductPage

AQUATHERM Vlinderklep PP-R/PP Centrisch Handgreep Stomplas

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 160
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm): 242
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Vlinderklep PP-R/PP/EPDM Centrisch Handgreep SDR 11 Stomplas 160mm AQUATHERM Vlinderklep PP-R/PP/EPDM Centrisch Handgreep SDR 11 Stomplas 160mm ERIKS Artikelnr: 13222152
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep PP-R/PP/EPDM Centrisch Handgreep SDR 17.6 Stomplas 160mm AQUATHERM Vlinderklep PP-R/PP/EPDM Centrisch Handgreep SDR 17.6 Stomplas 160mm ERIKS Artikelnr: 13222153
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP-R
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 160
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm): 242
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PP
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)