ProductPage

AQUATHERM "Blue Pipe" SDR11 MF lengte 5,8m

Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001.

PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).

Toepassingsgebieden:
koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen en persluchttrajecten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.

Voorraadartikel
Materiaal: PP-R
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 11
Lengte (m): 5.8
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Blue pipe SDR11 MF 5,8m 160x14,6 AQUATHERM Blue pipe SDR11 MF 5,8m 160x14,6 ERIKS Artikelnr: 11559840
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR11 MF 5,8m 200x18,2 AQUATHERM Blue pipe SDR11 MF 5,8m 200x18,2 ERIKS Artikelnr: 11559841
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR11 MF 5,8m 250x22,7 AQUATHERM Blue pipe SDR11 MF 5,8m 250x22,7 ERIKS Artikelnr: 11559842
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR11 MF 5,8m 315x28,6 AQUATHERM Blue pipe SDR11 MF 5,8m 315x28,6 ERIKS Artikelnr: 11623331
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR11 MF 5,8m 355x32,2 AQUATHERM Blue pipe SDR11 MF 5,8m 355x32,2 ERIKS Artikelnr: 11951786
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Voorraadartikel
Materiaal: PP-R
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 11
Lengte (m): 5.8
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)