ProductPage

AQUATHERM "Blue Pipe" SDR17,6 MF

Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001.

PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).

Toepassingsgebieden:
koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen en persluchttrajecten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.

Voorraadartikel
Materiaal: PP-R
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 17.6
Lengte (m)
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Blue pipe SDR17,6 MF 4m 125x7,1 AQUATHERM Blue pipe SDR17,6 MF 4m 125x7,1 ERIKS Artikelnr: 12497226
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 160x9,1 AQUATHERM Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 160x9,1 ERIKS Artikelnr: 12213432
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 200x11,4 AQUATHERM Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 200x11,4 ERIKS Artikelnr: 12213443
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 250x14,2 AQUATHERM Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 250x14,2 ERIKS Artikelnr: 12213444
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 315x17,9 AQUATHERM Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 315x17,9 ERIKS Artikelnr: 12213445
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 355x20,1 AQUATHERM Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 355x20,1 ERIKS Artikelnr: 12213446
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR11 MF 5,8m 400x22,7 AQUATHERM Blue pipe SDR11 MF 5,8m 400x22,7 ERIKS Artikelnr: 12213447
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 450x25,5 AQUATHERM Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 450x25,5 ERIKS Artikelnr: 12213448
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 500x28,4 AQUATHERM Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 500x28,4 ERIKS Artikelnr: 12213449
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 630x35,7 AQUATHERM Blue pipe SDR17,6 MF 5,8m 630x35,7 ERIKS Artikelnr: 12213451
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Voorraadartikel
Materiaal: PP-R
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 17.6
Lengte (m)
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)