ProductPage

AQUATHERM "Blue Pipe" SDR7,4 MF lengte 4m

Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001.

PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).

Toepassingsgebieden:
koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen en persluchttrajecten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.

Voorraadartikel
Materiaal: PP-R
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 7.4
Lengte (m): 4
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Blue pipe SDR7,4 MF 4m 20x2,8 AQUATHERM Blue pipe SDR7,4 MF 4m 20x2,8 ERIKS Artikelnr: 11233018
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Blue pipe SDR7,4 MF 4m 25x3,5 AQUATHERM Blue pipe SDR7,4 MF 4m 25x3,5 ERIKS Artikelnr: 11233019
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Voorraadartikel
Materiaal: PP-R
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 7.4
Lengte (m): 4
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)