ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

AQUATHERM "Green Pipe" SDR7,4 MF lengte 4m

Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001.

PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).

Toepassingsgebieden:
koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen en persluchttrajecten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.

Voorraadartikel
Druktrap artikel: SDR 7.4
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Green pipe SDR7,4 MF 4m 110x15,1 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 110x15,1 ERIKS Artikelnr: 11085729
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR7,4 MF 4m 125x17,1 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 125x17,1 ERIKS Artikelnr: 11204415
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR7,4 MF 4m 20x2,8 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 20x2,8 ERIKS Artikelnr: 11085678
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR7,4 MF 4m 25x3,5 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 25x3,5 ERIKS Artikelnr: 11085679
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR7,4 MF 4m 32x4,4 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 32x4,4 ERIKS Artikelnr: 11085680
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR7,4 MF 4m 40x5,5 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 40x5,5 ERIKS Artikelnr: 11085681
 
Log in om prijzen te zien
Green pipe SDR7,4 MF 4m 50x6,9 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 50x6,9 ERIKS Artikelnr: 11085725
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR7,4 MF 4m 63x8,6 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 63x8,6 ERIKS Artikelnr: 11085726
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR7,4 MF 4m 75x10,3 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 75x10,3 ERIKS Artikelnr: 11085727
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR7,4 MF 4m 90x12,3 AQUATHERM Green pipe SDR7,4 MF 4m 90x12,3 ERIKS Artikelnr: 11085728
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Voorraadartikel
Druktrap artikel: SDR 7.4
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)