AQUATHERM Buis Serie: Blue pipe MF PP-R
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Brochure 01 | Aquatherm brochure Blue Pipe (PDF) |
Productoverzicht |
Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001.
PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).
Toepassingsgebieden:
Koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen en persluchttrajecten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.
AQUATHERM
Buis Serie: Blue pipe MF PP-R SDR 17.6 Lengte: 5.8m 400mmx22.7mm
ERIKS Artikelnr: 12213447
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
|
||
AQUATHERM
Buis Serie: Blue pipe MF PP-R SDR 17.6 Lengte: 5.8m 450mmx25.5mm
ERIKS Artikelnr: 12213448
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
|
||
AQUATHERM
Buis Serie: Blue pipe MF PP-R SDR 17.6 Lengte: 5.8m 630mmx35.7mm
ERIKS Artikelnr: 12213451
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
|