ProductPage

AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Aquatherm brochure Green Pipe  (PDF)

Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001.

PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).

Toepassingsgebieden:
Koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen en persluchttrajecten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.

Voorraadartikel
Materiaal: PP-R
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 7.4
Druktrap product: SDR 7.4
Lengte (m): 4
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 20mmx2.8mm AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 20mmx2.8mm ERIKS Artikelnr: 11085678
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 25mmx3.5mm AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 25mmx3.5mm ERIKS Artikelnr: 11085679
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 50mmx6.9mm AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 50mmx6.9mm ERIKS Artikelnr: 11085725
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 110mmx15.1mm AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 110mmx15.1mm ERIKS Artikelnr: 11085729
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 125mmx17.1mm AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF PP-R SDR 7.4 Lengte: 4m 125mmx17.1mm ERIKS Artikelnr: 11204415
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Voorraadartikel
Materiaal: PP-R
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 7.4
Druktrap product: SDR 7.4
Lengte (m): 4
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)