ProductPage

AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF RP PP-RCT SDR 9 Lengte: 5.8m

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Aquatherm brochure Green Pipe  (PDF)

Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001. UV bestendig.

PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).

Toepassingsgebieden:
Koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen en persluchttrajecten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.

Voorraadartikel
Materiaal: PP-RCT
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 9
Druktrap product: SDR 9
Lengte (m): 5.8
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Buis Serie: Green pipe MF RP PP-RCT SDR 9 Lengte: 5.8m 160mmx17.9mm AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF RP PP-RCT SDR 9 Lengte: 5.8m 160mmx17.9mm ERIKS Artikelnr: 12571636
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Buis Serie: Green pipe MF RP PP-RCT SDR 9 Lengte: 5.8m 200mmx22.4mm AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF RP PP-RCT SDR 9 Lengte: 5.8m 200mmx22.4mm ERIKS Artikelnr: 12571637
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Buis Serie: Green pipe MF RP PP-RCT SDR 9 Lengte: 5.8m 250mmx27.9mm AQUATHERM Buis Serie: Green pipe MF RP PP-RCT SDR 9 Lengte: 5.8m 250mmx27.9mm ERIKS Artikelnr: 12571638
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5,8 meter
Voorraadartikel
Materiaal: PP-RCT
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 9
Druktrap product: SDR 9
Lengte (m): 5.8
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)